Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 575668-PG Gépi csavaros hatlapú 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9RLM 2EY27

APPROVED VENDOR 575668-PG Hatlapfejű gépi csavaros 6-32 x 3/4 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RLM Modell: 575668-PGKereszthivatkozás: 2EY27
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
€47.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.093 "
fej típusaHex
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575668-PG Hatlapfejű gépi csavaros 6-32 x 3/4 L, 100 PK
€47.40 /csomag