Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 575666-PG Machine Screw Hex 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RLF 2EY21

APPROVED VENDOR 575666-PG Hatlapfejű gépi csavaros 6-32 x 3/8 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RLF Modell: 575666-PGKereszthivatkozás: 2EY21
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
€4.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.093 "
fej típusaHex
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575666-PG Hatlapfejű gépi csavaros 6-32 x 3/8 L, 100 PK
€4.77 /csomag