Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 56278 Menetes csap rozsdamentes acél 1-8 X 6, 2PK | AA2NFC 10U552

APPROVED VENDOR 56278 menetes csap rozsdamentes acél 1-8 X 6, 2PK

Raktáron
Tétel: AA2NFC Típus: 56278Kereszthivatkozás: 10U552
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
€91.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz6"
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 56278 menetes csap rozsdamentes acél 1-8 X 6, 2PK
€91.62 /csomag