Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 56275 Menetes csap rozsdamentes acél 10-32 X 2, 10PK | AA2NEZ 10U549

APPROVED VENDOR 56275 menetes csap rozsdamentes acél 10-32 X 2, 10PK

Raktáron
Tétel: AA2NEZ Típus: 56275Kereszthivatkozás: 10U549
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
€24.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz2"
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-32
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 56275 menetes csap rozsdamentes acél 10-32 X 2, 10PK
€24.99 /csomag