JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 51CLC0813 deformált menetbiztosító anya 1/2-13, 1000PK | AC6WCE 36N083

APPROVED VENDOR 51CLC0813 deformált menetbiztosító anya 1/2-13, 1000PK

Raktáron
Tétel: AC6WCE Típus: 51CLC0813Kereszthivatkozás: 36N083

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagAcél
Brinell Keménység32-24 HRC
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatC
Magasság7 / 16 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC24-32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.5025
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezFokozatMagasságTételRockwell KeménységMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHY80 fém záróanya C 3/8-24 osztályú - 100 db-os csomag | AD7LEE 4FAU5 FÉL 803 / 8 "-24Sárga cink, viaszosC21 / 64 "Deformált menet-záróanyaHRC24-C32-UNF€55.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 51CLC0813 deformált menetbiztosító anya 1/2-13, 1000PK
€486.76 /csomag