Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Fits 1 Inch, 10PK | AF2XJD 6YPK4

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Fits 1 Inch, 10PK

Raktáron
Cikkszám: AF2XJD Modell: 514121GKereszthivatkozás: 6YPK4
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
€14.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1"
Belül Dia.1-1 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.2"
csomag súlya0.91
Rockwell KeménységC38-C45
Méret1"
Vastagság0.134 "
Vastagsági tolerancia+.026 / -. 026
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514121G Flat Washer Sae Fits 1 Inch, 10PK
€14.06 /csomag