Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514081G Flat Washer Sae Fits 5/8 Inch, 25PK | AF2XJA 6YPK1

APPROVED VENDOR 514081G lapos alátét Sae 5/8 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF2XJA Modell: 514081GKereszthivatkozás: 6YPK1
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
€14.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 5 / 16 "
csomag súlya0.7
Rockwell KeménységC38-C45
Méret5 / 8 "
Vastagság0.095 "
Vastagsági tolerancia+.026 / -. 021
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514081G lapos alátét Sae 5/8 hüvelykes, 25 PK
€14.23 /csomag