Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 513111G Flat Washer Uss Fits 7/8 Inch, 10PK | AF2XHN 6YPJ0

APPROVED VENDOR 513111G lapos alátét Uss, 7/8 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHN Modell: 513111GKereszthivatkozás: 6YPJ0
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
€19.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.2.25 "
csomag súlya1.35
Rockwell KeménységC38-C45
Méret7 / 8 "
Vastagság0.165 "
Vastagsági tolerancia+.027 / -. 029
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 513111G lapos alátét Uss, 7/8 hüvelykes, 10 PK
€19.97 /csomag