Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 513021G Flat Washer Uss Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XHE 6YPH2

APPROVED VENDOR 513021G lapos alátét Uss, 1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AF2XHE Modell: 513021GKereszthivatkozás: 6YPH2
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
€12.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.5 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.3 / 4 "
csomag súlya0.56
Rockwell KeménységC38-C45
Méret1 / 4 "
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+.015 / -. 014
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 513021G lapos alátét Uss, 1/4 hüvelykes, 100 PK
€12.29 /csomag