JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5/8 FEDÉL SÁRGA Teherautófedél Sárga 16-9/10 köblábhoz illeszkedik | AF3PWF 8ANZ2

APPROVED VENDOR 5/8LID YELLOW Truck Lid Yellow Fits 16-9/10 Cubic Feet

Raktáron
Tétel: AF3PWF Model: 5/8LID YELLOWKereszthivatkozás: 8ANZ2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€244.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető teherautó fedél
színekSárga
Megfelel a konténer méretének16-9 / 10 köb. ft.
Fedél típusaCsuklós
AnyagPoly
Teljes magasság2.25 "
Teljes hossz55.5 "
Teljes szélesség26.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMegfelel a konténer méreténekAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK31 billenő teherautó fedél fekete csuklós 60 hüvelyk hossz | AB6KUL 21VK31Fekete1 köb. yd.Közepes sűrűségű polietilén5"60 "34 "€295.79
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK32 billenő teherautó fedél fekete csuklós 72 hüvelykes hosszúság | AB6KUM 21VK32Fekete1/2 köb. yd.Közepes sűrűségű polietilén5"72 "28 "€223.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5/8FEDELES KÉK Kék billenő teherautó fedél 16-9/10 köblábhoz illeszkedik | AF3PTZ 8AN72 5 / 8LID KÉKKék16-9 / 10 köb. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€244.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1.7 FEDŐS PIROS billenő teherautó fedél Piros 45-9/10 köblábhoz illeszkedik | AF3PVJ 8ANM5 1.7LID VÖRÖSPiros45-9 / 10 köb. ft.Poly3"74 "40 "€289.37
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1.7 FEDÉL SÁRGA Teherautófedél Sárga 45-9/10 köblábra illeszkedik | AF3PVK 8ANM6 1.7LID SÁRGASárga45-9 / 10 köb. ft.Poly3"74 "40 "€289.37
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5/8LED PIROS billenő teherautó fedél Piros 16-9/10 köblábhoz illeszkedik | AF3PWE 8ANZ1 5 / 8LID VÖRÖSPiros16-9 / 10 köb. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€244.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1/3 FEDŐ FEHÉR billenő teherautó fedél fehér 9 köblábra illeszkedik | AF3RWA 8CMX3 1/3 FEDÉL FEHÉRfehér9 köb. ft.Poly2.25 "48 "26 "€247.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5/8LID YELLOW Truck Lid Yellow Fits 16-9/10 Cubic Feet
€244.49 /Mértékegység