JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTL7 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk láb 7 láb | AE2PBG

APPROVED VENDOR 4YTL7 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk láb 7 láb

Tétel: AE2PBG Modell: 4YTL7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€62.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos szög állomány
Ötvözet típusa304
befejezMalom
Láb hossz3 / 4 "
A láb hosszának tűrése+/- 0.125 "
Hossz7 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 4.000 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélyMelegen hengerelt
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.044 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységNem értékelt
Tipikus szakítószilárdság75,000 és 115,000 PSI
Tipikus hozamerősség30,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.854
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód7222403065
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTL8 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 7 láb | AE2PBH 4YTL81"1 / 8 "+/- 0.060 "€65.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTL9 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk vastagság 1 1/4 láb 7 láb | AE2PBJ 4YTL91.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€76.16
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTN1 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk vastagság 1 1/2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PBK 4YTN11.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€96.08
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTN2 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk vastagság 2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PBL 4YTN22"1 / 8 "+/- 0.124 "€125.27
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTN3 szögletű 304 rozsdamentes acél 3/16 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 7 láb | AE2PBM 4YTN31"3 / 16 "+/- 0.087 "€88.57
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTN8 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 7 láb | AE2PBT 4YTN81"1 / 4 "+/- 0.112 "€104.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTP2 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk vastagság 2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PBW 4YTP22"1 / 4 "+/- 0.239 "€222.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTL7 szögletű 304 rozsdamentes acél 1/8 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk láb 7 láb
€62.15 /Mértékegység