Jóváhagyott eladó 4YTK4 szög készlet rozsdamentes acél 3/16 hüvelyk vastagság 2 1/2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAU

APPROVED VENDOR 4YTK4 szög készlet rozsdamentes acél 3/16 hüvelyk vastagság 2 1/2 hüvelyk láb 7 láb

Tétel: AE2PAU Modell: 4YTK4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€323.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos szög állomány
Ötvözet típusa316
befejezMalom
Láb hossz2.5 "
A láb hosszának tűrése+/- 0.125 "
Hossz7 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 4.000 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélyMelegen hengerelt
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.230 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységNem értékelt
Tipikus szakítószilárdság75,000 és 115,000 PSI
Tipikus hozamerősség30,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6705
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7222403065
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaLáb hosszVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTJ6 szögállomány rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes vastagság 1 1/4 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAL 4YTJ63161.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€106.37
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTJ7 szögállomány rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes vastagság 1 1/2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAM 4YTJ73161.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€125.21
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YTK1 szög készlet rozsdamentes acél 3/16 hüvelyk vastagság 1 1/4 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAQ 4YTK13161.25 "3 / 16 "+/- 0.111 "€150.68
ajánlatkérés
Jóváhagyott eladó 4YTK2 szög készlet rozsdamentes acél 3/16 hüvelyk vastagság 1 1/2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAR 4YTK23161.5 "3 / 16 "+/- 0.135 "€389.54
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YTK6 szög készlet rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk vastagság 1 1/4 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAW 4YTK63161.25 "1 / 4 "+/- 0.144 "€181.85
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4YTK7 Rögzített rozsdamentes acél készlet 1/4 hüvelyk vastagság 1 1/2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAX 4YTK73161.5 "1 / 4 "+/- 0.176 "€242.90
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTK9 szögletű rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk vastagság 2 1/2 hüvelyk láb 7 láb | AE2PAZ 4YTK93162.5 "1 / 4 "+/- 0.307 "€444.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTK4 szög készlet rozsdamentes acél 3/16 hüvelyk vastagság 2 1/2 hüvelyk láb 7 láb
€323.81 /Mértékegység