Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPP8 átlapolt csatlakozási karima mérete 2 hüvelyk hegesztett | AE2DQZ

APPROVED VENDOR 4WPP8 átlapolt csatlakozási karima mérete 2 hüvelyk hegesztett

Raktáron
Tétel: AE2DQZ Modell: 4WPP8
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
€139.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapízületi karima
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPP5 átlapolt csatlakozási karima mérete 1 hüvelyk hegesztett | AE2DQW 4WPP5304 Stainless Steel4.25 "1"€67.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPP6 átlapolt csatlakozási karima mérete 1 1/4 hüvelyk hegesztett | AE2DQX 4WPP6304 Stainless Steel4.625 "1.25 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPP7 átlapolt csatlakozási karima mérete 1 1/2 hüvelyk hegesztett | AE2DQY 4WPP7304 Stainless Steel5"1.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPP9 átlapolt csatlakozási karima mérete 2 1/2 hüvelykes hegesztett | AE2DRA 4WPP9304 Stainless Steel7"2.5 "€167.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPR2 átlapolt csatlakozási karima mérete 4 hüvelyk hegesztett | AE2DRC 4WPR2304 Stainless Steel9"4"€275.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPT7 átlapolt csatlakozási karima mérete 1 hüvelyk hegesztett | AE2DRT 4WPT7316 Stainless Steel4.25 "1"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPU1 átlapolt csatlakozási karima mérete 2 hüvelyk hegesztett | AE2DRW 4WPU1316 Stainless Steel6"2"€188.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPP8 átlapolt csatlakozási karima mérete 2 hüvelyk hegesztett
€139.03 /Mértékegység