Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPN5 hegesztési nyak karima mérete 1 1/4 hüvelykes hegesztett | AE2DQM

APPROVED VENDOR 4WPN5 hegesztési nyak karima mérete 1 1/4 hüvelyk hegesztett

Raktáron
Tétel: AE2DQM Modell: 4WPN5
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
€8.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett nyaki karima
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.4.625 "
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4445
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPN3 hegesztési nyak karima mérete 3/4 hüvelykes hegesztett | AE2DQK 4WPN3304 Stainless Steel3.875 "3 / 4 "€16.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPN6 hegesztési nyak karima mérete 1 1/2 hüvelyk hegesztett | AE2DQN 4WPN6304 Stainless Steel5"1.5 "€10.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPN7 hegesztési nyak karima mérete 2 hüvelyk hegesztett | AE2DQP 4WPN7304 Stainless Steel6"2"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPR5 hegesztési nyak karima mérete 3/4 hüvelykes hegesztett | AE2DRF 4WPR5316 Stainless Steel3.875 "3 / 4 "€6.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPR8 hegesztési nyak karima mérete 1 1/2 hüvelyk hegesztett | AE2DRJ 4WPR8316 Stainless Steel5"1.5 "€98.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPT1 hegesztési nyak karima mérete 2 1/2 hüvelykes hegesztett | AE2DRL 4WPT1316 Stainless Steel7"2.5 "€105.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPN5 hegesztési nyak karima mérete 1 1/4 hüvelyk hegesztett
€8.78 /Mértékegység