Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK5 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 1/2 hüvelyk, hosszúság 9/16 hüvelyk | AE2DPT

APPROVED VENDOR 4WPK5 hatlapú dugaszolóaljzat, mérete 1/2 hüvelyk, hosszúság 9/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2DPT Modell: 4WPK5
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
€3.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex csatlakozó dugó
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK1 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 1/16 hüvelyk, hosszúság 5/16 hüvelyk | AE2DPN 4WPK1304 Stainless Steel5 / 32 "1 / 16 "1 / 16 "€2.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK2 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 1/8 hüvelyk, hosszúság 5/16 hüvelyk | AE2DPP 4WPK2304 Stainless Steel3 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€2.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK3 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 1/4 hüvelyk, hosszúság 7/16 hüvelyk | AE2DPQ 4WPK3304 Stainless Steel1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€3.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK4 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 3/8 hüvelyk, hossz 1/2 hüvelyk | AE2DPR 4WPK4304 Stainless Steel5 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€3.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK6 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 3/4 hüvelyk, hosszúság 5/8 hüvelyk | AE2DPU 4WPK6304 Stainless Steel9 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€9.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK7 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 1 hüvelyk, hossza 3/4 hüvelyk | AE2DPV 4WPK7304 Stainless Steel5 / 8 "1"1"€13.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPK8 Hatlapfejű csatlakozódugó Mérete 1 1/4 hüvelyk, hosszúság 13/16 hüvelyk | AE2DPW 4WPK8304 Stainless Steel3 / 4 "1.25 "1.25 "€16.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPK5 hatlapú dugaszolóaljzat, mérete 1/2 hüvelyk, hosszúság 9/16 hüvelyk
€3.92 /Mértékegység