Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WJW7 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 4 hüvelykes hossz 80. táblázat | AE2CLU

APPROVED VENDOR 4WJW7 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 4 hüvelykes hossz 80. ütemterv

Raktáron
Tétel: AE2CLU Típus: 4WJW7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1.5 "
Hossz4"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.TételHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN2 mellbimbó 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MXX 4TPN2Teljesen menetes1 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€6.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN3 mellbimbó 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MXY 4TPN3Teljesen menetes1 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€6.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN4 mellbimbó 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MXZ 4TPN4Teljesen menetes1 / 2 "Zárja be a csőbimbótközel0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€8.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN5 mellbimbó 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYA 4TPN5Teljesen menetes1 / 2 "Zárja be a csőbimbótközel0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€11.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN6 mellbimbó 3/4in 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYB 4TPN6Teljesen menetes3 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€14.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN7 mellbimbó 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYC 4TPN7Teljesen menetes1"Zárja be a csőbimbótközel1.315 "1"3 / 16 "€19.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYD 4TPN8Teljesen menetes1.25 "Zárja be a csőbimbótközel1.66 "1.25 "3 / 16 "€15.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WJW7 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 4 hüvelykes hossz 80. ütemterv
€76.74 /Mértékegység