Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGH7 alumínium fólialap 10 3/4 x 12 hüvelyk - 500 darabos csomag | AD9QWX

APPROVED VENDOR 4UGH7 Foil Sheet Aluminium 10 3/4 x 12 Inch - Pack Of 500

Raktáron
Tétel: AD9QWX Modell: 4UGH7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€64.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFólia lap
Ötvözet típusa1100 Sorozat
befejezEgyszerű
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.100 "
AnyagAlumínium
kedélyPuha
Vastagság0"
Vastagsági tolerancia+/- 0.100 "
Szélesség10.75 "
Szélesség tűrés+/- 0.001 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7125
Hajó magassága (cm)8.76
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7607113000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UGH6 alumínium fólialap 9 x 10 3/4 hüvelyk - 500 db-os csomag | AD9QWW 4UGH610.75 "9"€55.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH7 Foil Sheet Aluminium 10 3/4 x 12 Inch - Pack Of 500
€64.76 /Mértékegység