JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNC4 cső 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 120 hüvelykes hossz 40. táblázat | AD9MLQ

APPROVED VENDOR 4TNC4 cső, 1/2 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 120 hüvelyk, hossz 40.

Tétel: AD9MLQ Modell: 4TNC4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€296.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz10 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret1 / 2 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.95
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)2.13
HS-kód7304416015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A816 cső 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UUV 15A816Menet nélküli1 / 4 "10 láb.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "€127.13
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A818 Cső 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UUX 15A818Menet nélküli5 / 8 "10 láb.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "€232.94
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A819 Cső 3/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UUY 15A819Menet nélküli3 / 4 "10 láb.1"3 / 4 "3 / 16 "€255.11
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A820 Cső 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél Hossz 10 láb | AA6UUZ 15A820Menet nélküli1"10 láb.1.25 "1"3 / 16 "€421.71
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A822 Cső 1-1 / 2 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVA 15A822Menet nélküli1.75 "10 láb.2"1.5 "3 / 16 "€636.63
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A823 Cső 2 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVB 15A823Menet nélküli2"10 láb.2.5 "2"3 / 16 "€710.10
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4TMR1 cső 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 18 hüvelyk hosszúság 40. ütemterv | AD9MHV 4TMR1Menetes mindkét végén1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€22.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNC4 cső, 1/2 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 120 hüvelyk, hossz 40.
€296.73 /Mértékegység