JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXJ2 Hatlapfejű csavar, Grade 8 5/8-11 X 2-1/2, 100PK | AD9HPV

APPROVED VENDOR 4RXJ2 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 X 2-1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AD9HPV Modell: 4RXJ2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€282.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1-21 / 64 "
Fokozat8
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaKarima
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC26-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.76
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000059.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€95.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000104.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€133.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXJ2 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 X 2-1/2, 100PK
€282.26 /csomag