JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH4 Hatlapfejű csavar, Grade 5 3/8-16 X 1-1/4, 570PK | AD9 HPM

APPROVED VENDOR 4RXH4 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/8-16 X 1-1/4, 570PK

Raktáron
Tétel: AD9HPM Modell: 4RXH4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezCink tiszta
Karima Dia.13 / 16 "
Fokozat5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaReteszelő karima
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.8175
Hajó magassága (cm)10.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXH4 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/8-16 X 1-1/4, 570PK
€451.83 /csomag