APPROVED VENDOR 4RWE8 Plow Bolt #3 3/4-10 X 2 1/2, 140PK | AD9HGH

APPROVED VENDOR 4RWE8 ekecsavar #3 3/4-10 X 2 1/2, 140PK

Raktáron
Tétel: AD9HGH Modell: 4RWE8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.200 "
Fejmagasság0.581 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.765 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 4-10
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.0825
Hajó magassága (cm)11.66
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWE8 ekecsavar #3 3/4-10 X 2 1/2, 140PK
€550.22 /csomag