APPROVED VENDOR 4RVZ4 Plow Bolt #3 Flat 1/2-13 X 4, 220PK | AD9HEP

APPROVED VENDOR 4RVZ4 Plow Bolt #3 Flat 1/2-13 X 4, 220PK

Raktáron
Tétel: AD9HEP Modell: 4RVZ4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezcink
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.945 "
Fejmagasság0.417 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz4"
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.515 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.086
Hajó magassága (cm)10.64
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVZ4 Plow Bolt #3 Flat 1/2-13 X 4, 220PK
€426.85 /csomag