APPROVED VENDOR 4RVT1 Hex Nut Grade 2H 5/8-11, 420PK | AD9HED

APPROVED VENDOR 4RVT1 Hatlapfejű anya, 2H 5/8-11, 420PK

Raktáron
Tétel: AD9HED Modell: 4RVT1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság39 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységC24-C35
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.402
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVT1 Hatlapfejű anya, 2H 5/8-11, 420PK
€581.18 /csomag