APPROVED VENDOR 4RVP8 Hex Nut Grade 2H 1-1/4-7, 50PK | AD9HDW

APPROVED VENDOR 4RVP8 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/4-7, 50PK

Raktáron
Tétel: AD9HDW Modell: 4RVP8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság1 7 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységC24-C35
Méret1 1 / 4-7 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.685
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP8 Hatlapfejű anya, 2H 1-1/4-7, 50PK
€417.29 /csomag