APPROVED VENDOR 4RVP6 Hex Nut Grade 2 1-3/4-5, 55PK | AD9HDU

APPROVED VENDOR 4RVP6 hatlapú anya, 2. fokozat 1-3/4-5, 55 PK

Raktáron
Tétel: AD9HDU Modell: 4RVP6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€447.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret1 3 / 4-5 "
befejezEgyszerű
Fokozat2
Magasság1 15 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaLekvár anya
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységC32 max.
Méret1 3 / 4-5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret6
Menet típusaUNC
típusLekvár
Szélesség2.62 "
Csavarkulcs mérete2-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.562
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP6 hatlapú anya, 2. fokozat 1-3/4-5, 55 PK
€447.62 /csomag