JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RVN8 Hatlapfejű anya, Grade 2H 2-8, 16PK | AD9HDL

APPROVED VENDOR 4RVN8 Hatlapfejű anya, 2H 2-8, 16PK

Raktáron
Tétel: AD9HDL Modell: 4RVN8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret2-8 "
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság1 31 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztály2H
Rockwell KeménységB95-tól C35-ig
Méret2-8
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.7
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN8 Hatlapfejű anya, 2H 2-8, 16PK
€486.75 /csomag