Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB85 Snap Trigger 3/8 In | AD9BRV

APPROVED VENDOR 4PB85 Snap Trigger 3/8 In

Raktáron
Tétel: AD9BRV Modell: 4PB85

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek szemű, forgó kioldópattintó
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezFényes króm
Max. Betöltés65 font
Teljes hossz2.375 "
Méret3 / 8 "
Snap nyitás1 / 2 "
Vastagság3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7326908588
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB85 Snap Trigger 3/8 In
€4.63 /Mértékegység