JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRT6 Süllyesztett behúzható fogantyú, bepattintható termoplaszt | AD8ZKK

APPROVED VENDOR 4NRT6 süllyesztett húzható fogantyú, bepattintható termoplaszt

Raktáron
Tétel: AD8ZKK Modell: 4NRT6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekFekete
Kivágási magasság1-7 / 32 "
Kivágás szélessége5-13 / 64 "
befejezMatte
A panel vastagságához3 / 64 "
hardverNem számít
Terhelhetőség300 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagHőre lágyuló
Szerelési típusBeépülő
Működési hőmérséklet.-60F és 140F között
Teljes hossz5.437 "
Teljes szélesség1 13 / 32 "
Vetítés3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3926301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA panel vastagságáhozhardverNévleges terhelés (I / N)Teljes hosszTeljes szélességVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNX7 süllyesztett húzó fogantyú, bepattintható termoplaszt | AB4FRZ 1XNX75/64 "- 1/8"BeleértveN4 27 / 32 "2.5 "1"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRT6 süllyesztett húzható fogantyú, bepattintható termoplaszt
€7.93 /Mértékegység