JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NLY8 parafa tekercs Bb14 1.5 mm vastagság 48 hüvelyk x 437 láb | AD8YPW

APPROVED VENDOR 4NLY8 Bb14 parafa tekercs 1.5 mm vastagság 48 hüvelyk x 437 láb

Raktáron
Tétel: AD8YPW Modell: 4NLY8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,088.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülőállomány
FokozatBB14
Hossz437 láb.
AnyagParafa
Vastagság1.5mm
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.63
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód4504105000
Származási országPT

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NLY6 parafa tekercs Bb14 0.8 mm vastagság 48 hüvelyk x 656 láb | AD8YPV 4NYV6656 láb.Parafa0.8 mm48 "€2,049.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6025 Alumínium tekercs 1100 0.005 x 12 SZ x 30" L | AE9BED 6HCU7 602530 "Alumínium0.005 "12 "€9.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLY8 Bb14 parafa tekercs 1.5 mm vastagság 48 hüvelyk x 437 láb
€2,088.54 /Mértékegység