Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NFA9 horgonytüskék, 3/8 x 8 hüvelyk hosszúság, 20 PK | AD8XEC

APPROVED VENDOR 4 NFA9 horgonytüskék, 3/8 x 8 hüvelykes hosszúság, 20 PK

Raktáron
Tétel: AD8XEC Modell: 4NFA9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€33.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos fejű rögzítő tüskék
Átmérő3 / 8 "
befejezFényes
Fej Dia.3 / 4 "
fej típusaLakás
Hossz8"
AnyagAcél
Szár típusaSima, Gyémántcsúcs
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3985
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7317005520
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4 NFA9 horgonytüskék, 3/8 x 8 hüvelykes hosszúság, 20 PK
€33.80 /csomag