JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LT32 lábbal működtethető táskazáró talapzat 18 hüvelykes | AD8QCX

APPROVED VENDOR 4LT32 lábbal működtethető táskazáró talapzat 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8QCX Modell: 4LT32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€975.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLábbal működtetett táskazáró
FelszerelésTalapzat
Tömítés hossza18 "
Tömítés szélessége9 / 64 "
Feszültség115 VAC
Watts454

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8515800080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Tömítés vastagsága (7 millió)

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5ZZ47 Lábbal működtetett táskazáró talapzat 24 hüvelykes | AE7QPC 5ZZ47520€891.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4LT32 lábbal működtethető táskazáró talapzat 18 hüvelykes
€975.34 /Mértékegység