JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KCA7 párologtató hűtőbetét 12 x 6 x 48 hüvelyk - 5 db-os csomag | AD8GEM

APPROVED VENDOR 4KCA7 párologtató hűtőbetét 12 x 6 x 48 hüvelyk – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8GEM Modell: 4KCA7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€283.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtőbetét
Mélység6"
Környezeti alkalmazásokLakossági / kereskedelmi / ipari
Magasság48 "
Pad funkciókEnergiatakarékos, erősen nedvszívó, szennyeződésmentes, térhálósított polimer ragasztó
Pad anyagKraft Paper
HelyettesítiAzonos méretű kopott vagy sérült hűtőbetétek
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.27
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód4812000000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPad anyagHelyettesítiSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAY8 Párolgásos hűtőbetét 36 x 4 x 30-3/4 hüvelyk | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperBajnok / Essick36 "€111.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAY9 Párolgásos hűtőbetét 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperBajnok / Essick41.25 "€245.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ1 párologtató hűtőbetét 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperBajnok / Essick44.25 "€272.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ3 párologtató hűtőbetét 48 x 8 x 46-3/8 hüvelyk | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperBajnok / Essick48 "€451.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ4 párologtató hűtőbetét 48 x 12 x 46-3/8 hüvelyk | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperBajnok / Essick48 "€652.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ5 párologtató hűtőbetét 40 x 8 x 23 hüvelyk | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft Papervályogtégla40 "€181.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ6 párologtató hűtőbetét 40 x 8 x 28 hüvelyk | AD8 GBP 4KAZ68"28 "Kraft Papervályogtégla40 "€226.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCA7 párologtató hűtőbetét 12 x 6 x 48 hüvelyk – 5 db-os csomag
€283.91 /Mértékegység