JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ3 párologtató hűtőbetét 48 x 8 x 46-3/8 hüvelyk | AD8GBL

APPROVED VENDOR 4KAZ3 párologtató hűtőbetét 48 x 8 x 46-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8GBL Modell: 4KAZ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtőbetét
Mélység8"
Környezeti alkalmazásokLakossági / kereskedelmi / ipari
Magasság46.375
Pad funkciókEnergiahatékony réteges papírlap, nagy nedvszívó képességű, szennyeződésálló, térhálós polimer ragasztó
Pad anyagKraft Paper
HelyettesítiBajnok / Essick
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód4812000000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Cikkszám (AS / AD 150B)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPad anyagHelyettesítiSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAY8 Párolgásos hűtőbetét 36 x 4 x 30-3/4 hüvelyk | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperBajnok / Essick36 "€111.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAY9 Párolgásos hűtőbetét 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperBajnok / Essick41.25 "€245.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ1 párologtató hűtőbetét 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperBajnok / Essick44.25 "€272.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ4 párologtató hűtőbetét 48 x 12 x 46-3/8 hüvelyk | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperBajnok / Essick48 "€652.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ5 párologtató hűtőbetét 40 x 8 x 23 hüvelyk | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft Papervályogtégla40 "€181.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ6 párologtató hűtőbetét 40 x 8 x 28 hüvelyk | AD8 GBP 4KAZ68"28 "Kraft Papervályogtégla40 "€226.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4KAZ7 párologtató hűtőbetét 40 x 12 x 23 hüvelyk | AD8GBQ 4KAZ712 "23 "Kraft Papervályogtégla40 "€269.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4KAZ3 párologtató hűtőbetét 48 x 8 x 46-3/8 hüvelyk
€451.39 /Mértékegység