Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4JX77 Pulley Block 800 Lb. Sheave Outer Diameter 3 Inch | AD8FNX

APPROVED VENDOR 4JX77 szíjtárcsa blokk 800 Lb. A tárcsa külső átmérője 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8FNX Modell: 4JX77

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigablokk
Csapágy típusEgyszerű
Valamire tervezveDrótkötél
Szemhorog Dia belsejében.7 / 32 "
befejezHorganyzott
Max. Kábel mérete1 / 4 "
Szerelő furat átmérője.3 / 16 "
Kerekek Dia belsejében.2-1 / 2 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.3"
Tárcsa szélessége7 / 16 "
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483509080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat átmérője.Működési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX64 Tárcsatömb forgatható szem 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 font€24.79
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX65 tárcsa blokk drótkötél 525 font | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 font€16.09
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX66 csiga blokk drótkötél Fix szem 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 font€18.95
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX67 csiga blokk forgóhorog 525 font | AD8FNL 4JX67-525 font€44.94
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX68 csigatömb forgatható szem 600 font | AD8FNM 4JX68-600 font€28.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX69 szíjtárcsa blokk 600 Lb. Kerekek külső átmérője 2 hüvelyk | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 font€20.69
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX70 csiga blokk fix szem 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 font€28.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX77 szíjtárcsa blokk 800 Lb. A tárcsa külső átmérője 3 hüvelyk
€37.97 /Mértékegység