Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX61 tekercses drótkötél 685 Lb. | AD8FNE

APPROVED VENDOR 4JX61 tekercses drótkötél 685 Lb.

Raktáron
Tétel: AD8FNE Modell: 4JX61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhorgonyos táska
Csapágy típusEgyszerű
Valamire tervezveDrótkötél
befejezHorganyzott
Max. Kábel mérete1 / 4 "
Kerekek Dia belsejében.1 / 2 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.2-1 / 2 "
Tárcsa szélessége11 / 32 "
Szélesség7 / 16 "
Működési terheléshatár685 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX59 tekercses drótkötél 525 Lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 font€12.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX60 tekercses drótkötél 600 Lb. | AD8FND 4JX607 / 16 "600 font€16.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX62 tekercses drótkötél 800 Lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 font.€30.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX63 tekercses drótkötél 1550 Lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 font€50.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX61 tekercses drótkötél 685 Lb.
€24.79 /Mértékegység