Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX60 tekercses drótkötél 600 Lb. | AD8FND

APPROVED VENDOR 4JX60 tekercses drótkötél 600 Lb.

Raktáron
Tétel: AD8FND Modell: 4JX60

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€16.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhorgonyos táska
Csapágy típusEgyszerű
Valamire tervezveDrótkötél
befejezHorganyzott
Max. Kábel mérete3 / 16 "
Kerekek Dia belsejében.1 / 2 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.2"
Tárcsa szélessége11 / 32 "
Szélesség7 / 16 "
Működési terheléshatár600 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8483908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX59 tekercses drótkötél 525 Lb. | AD8FNC 4JX597 / 16 "525 font€12.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX61 tekercses drótkötél 685 Lb. | AD8FNE 4JX617 / 16 "685 font€24.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX62 tekercses drótkötél 800 Lb. | AD8FNF 4JX627 / 16 "800 font.€30.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX63 tekercses drótkötél 1550 Lb. | AD8FNG 4JX635 / 8 "1550 font€50.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX60 tekercses drótkötél 600 Lb.
€16.58 /Mértékegység