Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXN4 forgólapos görgő teljes rögzítéssel 600 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AD8CQU

APPROVED VENDOR 4HXN4 forgólapos görgő teljes zárással 600 Lb 4 hüvelyk átmérővel

Raktáron
Tétel: AD8CQU Modell: 4HXN4
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
€76.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagafenolos
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométert90 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték600 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság5.625 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.187 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHX3 forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 200 Lb 3 hüvelyk átmérővel | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0-299 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHX5 forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 300 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300-999 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€38.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHX6 forgatható lapos görgő teljes zárással 325 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300-999 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€32.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY6 forgatható lapos görgő teljes rögzítéssel 200 Lb 3 hüvelyk átmérővel | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0-299 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€37.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY7 forgatható tányéros görgő teljes zárással 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0-299 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY8 Forgólapos görgő teljes zárással 250 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0-299 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€42.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY9 forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 325 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300-999 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€40.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXN4 forgólapos görgő teljes zárással 600 Lb 4 hüvelyk átmérővel
€76.24 /Mértékegység