Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHX3 forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 200 Lb 3 hüvelyk átmérővel | AB3NGJ

APPROVED VENDOR 1UHX3 forgólapos görgő teljes zárással 200 Lb 3 hüvelyk átmérővel

Raktáron
Tétel: AB3NGJ Modell: 1UHX3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€35.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert75 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték200 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság4.25 "
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
Kerékcsapágyak2 részes Delrin (R)
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHX5 forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 300 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300-999 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€38.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHX6 forgatható lapos görgő teljes zárással 325 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300-999 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€32.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY6 forgatható lapos görgő teljes rögzítéssel 200 Lb 3 hüvelyk átmérővel | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0-299 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€37.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY7 forgatható tányéros görgő teljes zárással 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0-299 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY8 Forgólapos görgő teljes zárással 250 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0-299 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€42.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHY9 forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 325 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300-999 fontGumi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€40.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UKA2 forgólapos görgő teljes zárással 350 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB3NJD 1UKA25 / 16 "300-999 fontpoliuretán1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€37.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHX3 forgólapos görgő teljes zárással 200 Lb 3 hüvelyk átmérővel
€35.36 /Mértékegység