JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXA4 platformlépcső 2 3. lépcső Láb 225 Lb. | AD8CMN

APPROVED VENDOR 4HXA4 emelvénylépcső 2 lépcső 3 Láb 225 Lb.

Raktáron
Tétel: AD8CMN Modell: 4HXA4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€154.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform lépcsőház
ANSI típusII
Alapmélység17.5 "
Alapszélesség17 1 / 3 "
Alsó szélesség17.25 "
Zárt mélység3"
Zárt magasság47 "
színekEzüst
Terhelhetőség225 font
AnyagAlumínium
Lépések száma2
Teljes magasság36 "
Peronhossz11.5 "
Platform szélesség13 "
Step Stool termékcsoportÖsszecsukható lépések
Tárolási méret mélysége3"
Tárolási méret hossza47 "
Tárolási méret szélessége16-3 / 4 "
Felső lépésmagasság23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)102.62
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód7616995030
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA4 emelvénylépcső 2 lépcső 3 Láb 225 Lb.
€154.19 /Mértékegység