JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWU2 csúszós karima csőméret 3/4 hüvelyk külső átmérő 3 7/8 hüvelyk | AD8CJC

APPROVED VENDOR 4HWU2 csúszó karimás csőméret 3/4 hüvelyk külső átmérő 3 7/8 hüvelyk

Tétel: AD8CJC Modell: 4HWU2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztatható karima
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.3.875 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWR9 csúszós karima csőméret 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 1/2 hüvelyk | AD8CHR 4HWR9304 Stainless Steel43.5 "1 / 2 "€52.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT3 Slip On karimás csőméret 1 1/4 hüvelyk Od4 5/8 hüvelyk | AD8CHV 4HWT3304 Stainless Steel44.625 "1.25 "€19.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT5 csúszós karima csőméret 2 hüvelyk külső átmérő 6 hüvelyk | AD8CHX 4HWT5304 Stainless Steel46"2"€134.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT7 Slip On karimás csőméret 3 hüvelyk külső átmérő 7 1/2 hüvelyk | AD8CHZ 4HWT7304 Stainless Steel47.5 "3"€217.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT8 Slip On karimás csőméret 4 hüvelyk külső átmérő 9 hüvelyk | AD8CJA 4HWT8304 Stainless Steel89"4"€257.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT9 Slip On karimás csőméret 6 hüvelyk külső átmérő 11 hüvelyk | AD8CJB 4HWT9304 Stainless Steel811 "6"€483.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWU3 Slip On karimás csőméret 1 hüvelyk külső átmérő 4 1/4 hüvelyk | AD8CJD 4HWU3316 Stainless Steel44.25 "1"€135.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWU2 csúszó karimás csőméret 3/4 hüvelyk külső átmérő 3 7/8 hüvelyk