JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT9 Slip On karimás csőméret 6 hüvelyk külső átmérő 11 hüvelyk | AD8CJB

APPROVED VENDOR 4HWT9 csúszó karimás cső mérete 6 hüvelyk külső átmérő 11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CJB Modell: 4HWT9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€483.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztatható karima
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.11 "
Csőméret6"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.913
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWR9 csúszós karima csőméret 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 1/2 hüvelyk | AD8CHR 4HWR9304 Stainless Steel43.5 "1 / 2 "€52.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT3 Slip On karimás csőméret 1 1/4 hüvelyk Od4 5/8 hüvelyk | AD8CHV 4HWT3304 Stainless Steel44.625 "1.25 "€19.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT5 csúszós karima csőméret 2 hüvelyk külső átmérő 6 hüvelyk | AD8CHX 4HWT5304 Stainless Steel46"2"€134.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT7 Slip On karimás csőméret 3 hüvelyk külső átmérő 7 1/2 hüvelyk | AD8CHZ 4HWT7304 Stainless Steel47.5 "3"€217.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWT8 Slip On karimás csőméret 4 hüvelyk külső átmérő 9 hüvelyk | AD8CJA 4HWT8304 Stainless Steel89"4"€257.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWU2 csúszós karima csőméret 3/4 hüvelyk külső átmérő 3 7/8 hüvelyk | AD8CJC 4HWU2316 Stainless Steel43.875 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWU3 Slip On karimás csőméret 1 hüvelyk külső átmérő 4 1/4 hüvelyk | AD8CJD 4HWU3316 Stainless Steel44.25 "1"€135.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWT9 csúszó karimás cső mérete 6 hüvelyk külső átmérő 11 hüvelyk
€483.92 /Mértékegység