Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDW6 Acél kampó 1 7/8 hüvelyk D | AD7YKG

APPROVED VENDOR 4HDW6 acél horog 1 7/8 hüvelykes D

Raktáron
Tétel: AD7YKG Modell: 4HDW6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€5.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység1.875 "
befejezHorganyzott
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1-1 / 8 "
Hook Eye In W1-1 / 4 "
Horog magasság4-7 / 8 "
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVetítésszínekMélységSzélességMűködési terheléshatárbefejezhardverAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERV7 acél horog piros vinil bevonattal 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "Piros-1"100 font.cink-Vinil bevonatú acél€7.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERV8 acél horog piros vinil bevonattal 5 1/2 hüvelyk hosszúság | AD7JNY 4ERV83.75Piros-1"80 fontcink-Vinil bevonatú acél€8.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERV9 acél kampós piros vinil bevonatú 9 hüvelyk hosszúság | AD7JNZ 4ERV96.25Piros-1"40 font.cink-Vinil bevonatú acél€11.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERW1 acél horog piros vinil bevonattal 6 7/8 hüvelyk hosszúság | AD7JPA 4ERW14.125Piros-1"80 fontcink-Vinil bevonatú acél€9.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERW2 acél horog piros vinil bevonattal 1/2 hüvelyk hosszúság | AD7JPB 4ERW25.875Piros-2.12 "10 font.cink-Vinil bevonatú acél-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDW1 Acél kampó 4 1/4 hüvelykes D | AD7YKB 4HDW1-fehér4.25 "1 1 / 16 "50 fontFehér por bevonattalNem számítAcél€8.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDW2 Acél kampó 6 1/2 hüvelykes D | AD7YKC 4HDW2-fehér6.5 "1 1 / 16 "50 fontFehér por bevonattalNem számítAcél€10.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDW6 acél horog 1 7/8 hüvelykes D
€5.29 /Mértékegység