Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDW5 Acél kampó 1 3/4 hüvelykes D | AD7YKF

APPROVED VENDOR 4HDW5 acél horog 1 3/4 hüvelykes D

Raktáron
Tétel: AD7YKF Modell: 4HDW5
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
€4.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység1.75 "
befejezHorganyzott
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1"
Hook Eye In W1"
Horog magasság3-3 / 4 "
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVetítésszínekMélységSzélességMűködési terheléshatárbefejezhardverAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERV7 acél horog piros vinil bevonattal 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "Piros-1"100 font.cink-Vinil bevonatú acél€7.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERV8 acél horog piros vinil bevonattal 5 1/2 hüvelyk hosszúság | AD7JNY 4ERV83.75Piros-1"80 fontcink-Vinil bevonatú acél€8.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERV9 acél kampós piros vinil bevonatú 9 hüvelyk hosszúság | AD7JNZ 4ERV96.25Piros-1"40 font.cink-Vinil bevonatú acél€11.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERW1 acél horog piros vinil bevonattal 6 7/8 hüvelyk hosszúság | AD7JPA 4ERW14.125Piros-1"80 fontcink-Vinil bevonatú acél€9.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERW2 acél horog piros vinil bevonattal 1/2 hüvelyk hosszúság | AD7JPB 4ERW25.875Piros-2.12 "10 font.cink-Vinil bevonatú acél-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDW1 Acél kampó 4 1/4 hüvelykes D | AD7YKB 4HDW1-fehér4.25 "1 1 / 16 "50 fontFehér por bevonattalNem számítAcél€9.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDW2 Acél kampó 6 1/2 hüvelykes D | AD7YKC 4HDW2-fehér6.5 "1 1 / 16 "50 fontFehér por bevonattalNem számítAcél€10.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDW5 acél horog 1 3/4 hüvelykes D
€4.45 /Mértékegység