Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GU26 Nem önátszúró nyeregszelep 1/4 In | AD7WCQ

APPROVED VENDOR 4GU26, nem öntörő nyeregszelep 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7WCQ Modell: 4GU26
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
€23.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem öntörő nyeregszelep
test anyagaSárgaréz
Max. Nyomás40 psi
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801050
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GU26, nem öntörő nyeregszelep 1/4 hüvelykes
€23.23 /Mértékegység