Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGH4 Mágneses retesz Push-to-Open Műanyag | AD7TQJ

APPROVED VENDOR 4GGH4 Mágneses rögzítő Nyitható, nyomós műanyag

Raktáron
Tétel: AD7TQJ Modell: 4GGH4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fogás
Fogás hossza1.375 "
Fogásvetítés5 / 8 "
Fogás szélessége1.875 "
Záró típusSingle Strike Plate
színekFekete
hardverNem számít
AnyagMűanyag
Szerelési típusHorony
Megnyitó műveletPush-to-Open
Sztrájkmagasság61 / 64 "
Sztrájk hossza1 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusFogás hosszaFogás szélességeSztrájkmagasságSztrájk hosszaZáró típusszínekbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN1 Mágnesretesz Kinyitható 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1felületi1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateSzürke-€16.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN2 Mágnesretesz Kinyitható 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2felületi1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Single Strike Platefehér-€14.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN3 Mágnesretesz Kihúzható 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3felületi1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€7.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN4 Mágneses retesz Kihúzható 33 Lb. Acél | AD7KCA 4EVN4felületi4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€37.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN5 Mágnesretesz Kihúzható 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5felületi1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€15.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN6 Mágnesretesz Kihúzható 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6felületi1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€20.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN7 Mágnesretesz Kinyitható 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7felületi2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€24.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGH4 Mágneses rögzítő Nyitható, nyomós műanyag
€7.93 /Mértékegység