Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCW7 Economy Spring Snap L 2 5/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LLP

APPROVED VENDOR 4FCW7 Economy Spring Snap L 2 5/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7LLP Modell: 4FCW7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGazdaságos rugós rögzítés, forgatható
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezNikkelezett
AnyagAcél
Teljes hossz2.625 "
Snap nyitás5 / 16 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCW5 Economy Spring Snap L 2 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LLM 4FCW53 / 8 "NikkelezettAcél2.375 "1 / 4 "€5.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCW9 Economy Spring Snap L 3 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LLR 4FCW91 / 2 "NikkelezettAcél3.5 "1 / 4 "€8.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCX8 Economy Spring Snap L 2 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LMA 4FCX81 / 4 "HorganyzottAcél2.75 "3 / 16 "€9.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGH1 Economy Spring Snap L 3 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7TQF 4GGH11 / 2 "HorganyzottAcél3.375 "1 / 4 "€18.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGH5 Economy Spring Snap L 2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7TQK 4GGH55 / 16 "NikkelezettCink Die Cast2"3 / 16 "€13.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGH7 Economy Spring Snap L 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7TQL 4GGH73/4 "heveder szélességeFeketeMűanyag2.5 "1 / 4 "€7.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGH8 Economy Spring Snap L 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7TQM 4GGH81 "heveder szélességeFeketeMűanyag2.5 "1 / 4 "€7.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCW7 Economy Spring Snap L 2 5/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€7.91 /Mértékegység