Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCT7 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 In | AD7LKQ

APPROVED VENDOR 4FCT7 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7LKQ Modell: 4FCT7
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
€7.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűzőlyuk rugós rögzítő, forgatható
Szem belül Dia.5 / 8 "
befejezHorganyzott
AnyagVasöntés
Teljes hossz3.5 "
Snap nyitás3 / 8 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCF1 fűzőlyuk rugós Snap L 3 In | AD7LGG 4FCF17 / 16 "NikkelezettCink Die Cast3"7 / 16 "€3.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCF2 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/16 In | AD7LGH 4FCF21 / 2 "NikkelezettCink Die Cast3 1 / 16 "7 / 16 "€3.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCF3 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 In | AD7LGJ 4FCF35 / 8 "NikkelezettCink Die Cast3.25 "7 / 16 "€4.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCF4 fűzőlyuk rugós Snap L 3 1/2 In | AD7LGK 4FCF41"NikkelezettCink Die Cast3.5 "7 / 16 "€5.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCF5 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 In | AD7LGL 4FCF55 / 8 "-Bronz3.25 "5 / 16 "€9.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCF7 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 3/8 In | AD7LGN 4FCF711 / 16 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél3.375 "3 / 8 "€18.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCF8 fűzőlyuk rugós Snap L 3 7/8 In | AD7LGP 4FCF83 / 4 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél3.875 "7 / 16 "€21.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCT7 fűzőlyuk rugós pattintás L 3 1/4 hüvelyk
€7.99 /Mértékegység