Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVL8 Grab Catch Kihúzható labda 8.5 Lb. | AD7KBV

APPROVED VENDOR 4EVL8 Grab Catch Kihúzható labda 8.5 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7KBV Modell: 4EVL8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€114.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogd meg a fogást
Fogás hossza2.75 "
Fogásvetítés53 / 64 "
Fogás szélessége33 / 64 "
Záró típusLabda
színekEzüst
befejezCsiszolt
hardverNem számít
Anyag316 Stainless Steel
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletHúzza ki
Húzóerő8.5 font
Sztrájkmagasság3 / 4 "
Sztrájk hossza1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8302423065
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk hosszaFogás hosszaFogás szélességeZáró típusszínekbefejezAnyagSztrájkmagasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVK7 Grab Catch Kihúzható poliamid | AD7KBJ 4evk72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Állítható csülökfehér-Poliamid1.25 "€22.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVK8 Grab Catch Kihúzható poliamid | AD7KBK 4evk82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Állítható csülökFekete-Poliamid1.25 "€24.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVK9 markolatfogó Kihúzható görgő 3.5 Lb. | AD7KBL 4evk91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "Árnyékoló rolófehér-Műanyag17 / 32 "€0.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVL1 Fogórögzítő Húzó-nyitható görgő 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "Árnyékoló rolóbarna-Műanyag21 / 32 "€0.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVL2 Fogórögzítő Kihúzható görgő 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "Árnyékoló rolófehér-Műanyag21 / 32 "€0.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVL3 Grab Catch Kihúzható golyó 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "LabdaEzüstkrómcink ötvözet29 / 64 "€10.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVL4 Grab Catch Kihúzható labda 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "LabdaEzüstkrómcink ötvözet31 / 64 "€12.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL8 Grab Catch Kihúzható labda 8.5 Lb.
€114.24 /Mértékegység