Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4DRJ4 Nipple Red Brass 1 1/4 x 4 In | AD7DQT

APPROVED VENDOR 4DRJ4 Nipple Red Brass 1 1/4 x 4 In

Raktáron
Tétel: AD7DQT Típus: 4DRJ4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásMenet mindkét végén
Hossz4"
AnyagVörösréz
Dia kívül.1-2 / 3 "
Csőméret1.25 "
Nyomás250 PSI
menetrend80
Temp. Hatótávolság- 20 - 400 fok F
típusAz 80 ütemezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200025
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmenetrendcsatlakozásTételTemp. HatótávolságtípusHosszAnyagDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E694 Nipple Red sárgaréz 1-1/4 Npt - 25 db-os csomag | AA2DUQ 10E69440NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó1.25 "Vörösréz1.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E695 mellbimbó piros sárgaréz 1/2 Npt - 25 db-os csomag | AA2DUR 10E69540NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó4"Vörösréz5 / 8 "€366.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E696 Nipple Red sárgaréz, 2 hüvelykes Npt - 25 db-os csomag | AA2DUT 10E69640NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó2"Vörösréz2.125 "€888.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E697 Nipple Red sárgaréz 1-1/2 hüvelykes Npt - 25 db-os csomag | AA2DUU 10E69740NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó2.5 "Vörösréz1.875 "€732.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGG3 mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x bezárás menetes | AB3UWK 1VGG340NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbóközelVörösréz-€4.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGG5 Mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x 1 1/2 hüvelykes menetes | AB3UWM 1VGG540NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó1.5 "Vörösréz-€5.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGG7 mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x 2 hüvelykes menetes | AB3UWP 1VGG740NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó2"Vörösréz-€5.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DRJ4 Nipple Red Brass 1 1/4 x 4 In
€55.14 /Mértékegység