Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX4 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEN

APPROVED VENDOR 4CRX4 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6ZEN Típus: 4CRX4
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
€16.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység29 / 32 "
befejezCsiszolt
Horog magasság25 / 32 "
Hook TypeTerhelés Névleges
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz29 / 32 "
Menet hossza2 / 5 "
Menetméret2 / 5 "
típusTerhelés Névleges
Működési terheléshatár11 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTeljes hosszMenet hosszaMenetméretMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW9 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 font€16.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX1 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 font€29.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX2 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 5 db-os csomag | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 font.€20.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX3 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 font.€14.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX5 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 font.€23.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX6 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 5 db-os csomag | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 font.€21.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX7 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 font€14.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX4 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél – 10 db-os csomag
€16.42 /Mértékegység